Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Karteischrank Acurado, H1357xB787xT590mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Karteischrank Acurado, H1357xB787xT590mm
C+P Karteischrank Acurado, H1357xB787xT590mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-12936-323|S10069
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     12936-323|S10069
EAN/GTIN:
     4059096951945
Suchbegriffe:
Acurado
Karteikartenschrank
Karteischrank
dreibahnig karteikartenschrank din ...
Stahl-Schubladenschrank Acurado, als Karteischrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, 6 voll ausziehbare Schubladen mit integrierter durchgehender Griffleiste, 3- bahnig, für Karteikarten DIN A5 quer mit 2 verstellbaren Pendelblechen je Bahn, Schubladenwannen lackiert, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast von 50 Kg je Schub, inkl. Auszugsperre, Zentralverschluss, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 1 Stahl-Untergestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, 6 hochwertige Etikettenrahmen aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild, Maße (H x B x T): 1357 x 787 x 590 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Blenden: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau, Gestell: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1357 mm | 1357
Breite:
787 mm | 787
Tiefe:
590 mm | 590
Gewicht:
115 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Gestell:
RAL 7035 Lichtgrau
Material Korpus:
Stahl
Schubladenaufteilung:
3-bahnig
Zertifkat GS:
Ja
Wechselkern:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Traglast Schublade:
50 KG
Schubladentyp:
für Karteikarten
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Schubladenformat:
DIN A5 quer
Auszugsperre:
Ja
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Schubladen Auszug:
Vollauszug
Anzahl Schubladen:
6 Stück
Gestellmaterial:
Stahl
Gestelloberfläche:
lackiert
Gestellprofil:
Vierkantrohr
Griff:
Griffleiste integriert
Oberfläche Korpus:
lackiert
EAN Code:
4059096951945
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: karteikartenschrank din a5, karteikartenschrank, Hängeregistraturschrank, Hängeregistraturschränke, Registraturschrank, Registraturschränke, Hängeregisterschrank, Hängeregisterschränke, Registerschrank, Registerschränke, Schrank für Hängehefter, Schrank für Hängemappen, Schränke für Hängehefter, Karteikartenschränke, Karteischränke, Kartenschrank, Kartenschränke, Schrank für Karteikarten, Schränke für Karteikarten, Schubladenschränke, Schubladenschrank, Schrank mit Schubladen, Schränke mit Schubladen, Archivschrank, Archivschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroschrank, Büroschränke, Aufbewahrungsschränke, Aufbewahrungsschrank, Stahlschrank, Stahlschränke, Schrank Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 776,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 941,49*
€ 1.120,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 921,40*
€ 1.096,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 911,99*
€ 1.085,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,25*
€ 1.027,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 840,03*
€ 999,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,94*
€ 924,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.