Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Hängeregistraturschrank Acurado, H1357xB787xT590mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Hängeregistraturschrank Acurado, H1357xB787xT5
C+P Hängeregistraturschrank Acurado, H1357xB787xT5
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-12934-312|S10013
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     12934-312|S10013
EAN/GTIN:
     4025314220803
Suchbegriffe:
Acurado
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Stahl-Schubladenschrank Acurado, als Hängeregistraturschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, 4 voll ausziehbare Schubladen mit integrierter durchgehender Griffleiste, 2- bahnig, für Hängehefter DIN A4, Schubladenwannen lackiert, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast von 50 Kg je Schub, inkl. Auszugsperre, Zentralverschluss, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 4 hochwertige Etikettenrahmen aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild, Maße (H x B x T): 1357 x 787 x 590 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Blenden: RAL 3003 Rubinrot, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1357 mm | 1357
Breite:
787 mm | 787
Tiefe:
590 mm | 590
Gewicht:
75 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 3003 Rubinrot
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Schubladenaufteilung:
2-bahnig
Schubladen Auszug:
Vollauszug
Zertifkat GS:
Ja
Wechselkern:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Traglast Schublade:
50 KG
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Material Korpus:
Stahl
Griff:
Griffleiste integriert
Auszugsperre:
Ja
Anzahl Schubladen:
4 Stück
Schubladenführung:
Teleskopschienen
EAN Code:
4025314220803
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Registraturschrank, hängeregistraturschrank h1357xb787xt590mm 2-bahnig, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank 4 schübe, Hängeregistraturschränke, Registraturschränke, Hängeregisterschränke, Registerschrank, Registerschränke, Schrank für Hängehefter, Schrank für Hängemappen, Schränke für Hängehefter, Karteikartenschrank, Karteikartenschränke, Karteischrank, Karteischränke, Kartenschrank, Kartenschränke, Schrank für Karteikarten, Schränke für Karteikarten, Schubladenschränke, Schubladenschrank, Schrank mit Schubladen, Schränke mit Schubladen, Archivschrank, Archivschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroschrank, Büroschränke, Aufbewahrungsschränke, Aufbewahrungsschrank, Stahlschrank, Stahlschränke, Schrank Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 478,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,01*
€ 709,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,00*
€ 659,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 548,34*
€ 652,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,71*
€ 624,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,67*
€ 610,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,42*
€ 569,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.