Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Karteischrank Acurado, H1045xB787xT590mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Karteischrank Acurado, H1045xB787xT590mm
C+P Karteischrank Acurado, H1045xB787xT590mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-12923-322|S10039
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     12923-322|S10039
EAN/GTIN:
     4063332963944
Suchbegriffe:
Acurado
Karteikartenschrank
Karteischrank
karteischrank zweibahnig 3 schübe f...
Stahl-Schubladenschrank Acurado, als Karteischrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, 3 voll ausziehbare Schubladen mit integrierter durchgehender Griffleiste, 2- bahnig, für Karteikarten DIN A4 quer mit 2 verstellbaren Pendelblechen je Bahn, Schubladenwannen lackiert, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast von 50 Kg je Schub, inkl. Auszugsperre, Zentralverschluss, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 3 hochwertige Etikettenrahmen aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild, Maße (H x B x T): 1045 x 787 x 590 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Blenden: 1108060 RDS Viridingrün, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1045 mm | 1045
Breite:
787 mm | 787
Tiefe:
590 mm | 590
Gewicht:
70 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
1108060 RDS Viridingrün
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Schubladentyp:
für Karteikarten
Traglast Schublade:
50 KG
Verschluss:
Zylinderschloss
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Zertifkat GS:
Ja
Schubladen Auszug:
Vollauszug
Wechselkern:
Ja
Schubladenaufteilung:
2-bahnig
Oberfläche Korpus:
lackiert
Material Korpus:
Stahl
Griff:
Griffleiste integriert
Auszugsperre:
Ja
Anzahl Schubladen:
3 Stück
Schubladenformat:
DIN A4 quer
EAN Code:
4063332963944
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: karteikartenschrank a4, karteikartenschrank, Hängeregistraturschrank, Hängeregistraturschränke, Registraturschrank, Registraturschränke, Hängeregisterschrank, Hängeregisterschränke, Registerschrank, Registerschränke, Schrank für Hängehefter, Schrank für Hängemappen, Schränke für Hängehefter, Karteikartenschränke, Karteischränke, Kartenschrank, Kartenschränke, Schrank für Karteikarten, Schränke für Karteikarten, Schubladenschränke, Schubladenschrank, Schrank mit Schubladen, Schränke mit Schubladen, Archivschrank, Archivschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroschrank, Büroschränke, Aufbewahrungsschränke, Aufbewahrungsschrank, Stahlschrank, Stahlschränke, Schrank Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 493,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,71*
€ 724,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,98*
€ 696,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 579,01*
€ 689,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,77*
€ 667,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,36*
€ 650,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,98*
€ 587,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.