Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Karteischrank Acurado, H1045xB787xT590mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Karteischrank Acurado, H1045xB787xT590mm
C+P Karteischrank Acurado, H1045xB787xT590mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-12923-322|S10001
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     12923-322|S10001
EAN/GTIN:
     4025314220612
Suchbegriffe:
Acurado
Karteikartenschrank
Karteischrank
karteischrank zweibahnig 3 schübe f...
Stahl-Schubladenschrank Acurado, als Karteischrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, 3 voll ausziehbare Schubladen mit integrierter durchgehender Griffleiste, 2- bahnig, für Karteikarten DIN A4 quer mit 2 verstellbaren Pendelblechen je Bahn, Schubladenwannen lackiert, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast von 50 Kg je Schub, inkl. Auszugsperre, Zentralverschluss, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 3 hochwertige Etikettenrahmen aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild, Maße (H x B x T): 1045 x 787 x 590 mm, Korpus: RAL 9006 Weißaluminium, Blenden: RAL 9006 Weißaluminium, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1045 mm | 1045
Breite:
787 mm | 787
Tiefe:
590 mm | 590
Gewicht:
70 KG
Korpus:
RAL 9006 Weißaluminium
Front:
RAL 9006 Weißaluminium
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Schubladenaufteilung:
2-bahnig
Schubladentyp:
für Karteikarten
Zertifkat GS:
Ja
Wechselkern:
Ja
Traglast Schublade:
50 KG
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Schubladenformat:
DIN A4 quer
Oberfläche Korpus:
lackiert
Material Korpus:
Stahl
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Griff:
Griffleiste integriert
Verschluss:
Zylinderschloss
Auszugsperre:
Ja
Anzahl Schubladen:
3 Stück
Schubladen Auszug:
Vollauszug
EAN Code:
4025314220612
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: karteikartenschrank a4, karteikartenschrank, Hängeregistraturschrank, Hängeregistraturschränke, Registraturschrank, Registraturschränke, Hängeregisterschrank, Hängeregisterschränke, Registerschrank, Registerschränke, Schrank für Hängehefter, Schrank für Hängemappen, Schränke für Hängehefter, Karteikartenschränke, Karteischränke, Kartenschrank, Kartenschränke, Schrank für Karteikarten, Schränke für Karteikarten, Schubladenschränke, Schubladenschrank, Schrank mit Schubladen, Schränke mit Schubladen, Archivschrank, Archivschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroschrank, Büroschränke, Aufbewahrungsschränke, Aufbewahrungsschrank, Stahlschrank, Stahlschränke, Schrank Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 493,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,22*
€ 721,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,29*
€ 696,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 579,31*
€ 689,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,62*
€ 663,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,81*
€ 647,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,56*
€ 587,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.