Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Karteischrank Acurado, H1357xB553xT590mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Karteischrank Acurado, H1357xB553xT590mm
C+P Karteischrank Acurado, H1357xB553xT590mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-12736-322|S10063
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     12736-322|S10063
EAN/GTIN:
     4059096952010
Suchbegriffe:
Acurado
Karteikartenschrank
Karteischrank
karteischrank a5 quer 6 schübe
Stahl-Schubladenschrank Acurado, als Karteischrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, 6 voll ausziehbare Schubladen mit integrierter durchgehender Griffleiste, 2- bahnig, für Karteikarten DIN A5 quer mit 2 verstellbaren Pendelblechen je Bahn, Schubladenwannen lackiert, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast von 50 Kg je Schub, inkl. Auszugsperre, Zentralverschluss, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 1 Stahl-Untergestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, 6 hochwertige Etikettenrahmen aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild, Maße (H x B x T): 1357 x 553 x 590 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Blenden: RAL 7021 Schwarzgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1357 mm | 1357
Breite:
553 mm | 553
Tiefe:
590 mm | 590
Gewicht:
89 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 7021 Schwarzgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Traglast Schublade:
50 KG
Schubladen Auszug:
Vollauszug
Verschluss:
Zylinderschloss
Schubladentyp:
für Karteikarten
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Schubladenformat:
DIN A5 quer
Schubladenaufteilung:
2-bahnig
Zertifkat GS:
Ja
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Material Korpus:
Stahl
Griff:
Griffleiste integriert
Gestellprofil:
Vierkantrohr
Gestelloberfläche:
lackiert
Gestellmaterial:
Stahl
Auszugsperre:
Ja
Anzahl Schubladen:
6 Stück
Oberfläche Korpus:
lackiert
Wechselkern:
Ja
EAN Code:
4059096952010
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: karteikartenschrank din a5, karteikartenschrank, Hängeregistraturschrank, Hängeregistraturschränke, Registraturschrank, Registraturschränke, Hängeregisterschrank, Hängeregisterschränke, Registerschrank, Registerschränke, Schrank für Hängehefter, Schrank für Hängemappen, Schränke für Hängehefter, Karteikartenschränke, Karteischränke, Kartenschrank, Kartenschränke, Schrank für Karteikarten, Schränke für Karteikarten, Schubladenschränke, Schubladenschrank, Schrank mit Schubladen, Schränke mit Schubladen, Archivschrank, Archivschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroschrank, Büroschränke, Aufbewahrungsschränke, Aufbewahrungsschrank, Stahlschrank, Stahlschränke, Schrank Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 614,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,83*
€ 887,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,80*
€ 861,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 716,41*
€ 852,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,77*
€ 817,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,73*
€ 795,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,23*
€ 730,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.