Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Karteischrank Acurado, H1357xB553xT590mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Karteischrank Acurado, H1357xB553xT590mm
C+P Karteischrank Acurado, H1357xB553xT590mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-12736-322|S10000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     12736-322|S10000
EAN/GTIN:
     4025314218640
Suchbegriffe:
Acurado
Karteikartenschrank
Karteischrank
karteikartenschrank a4
Stahl-Schubladenschrank Acurado, als Karteischrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, 6 voll ausziehbare Schubladen mit integrierter durchgehender Griffleiste, 2- bahnig, für Karteikarten DIN A5 quer mit 2 verstellbaren Pendelblechen je Bahn, Schubladenwannen lackiert, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast von 50 Kg je Schub, inkl. Auszugsperre, Zentralverschluss, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 6 hochwertige Etikettenrahmen aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild, Maße (H x B x T): 1357 x 553 x 590 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Blenden: RAL 7021 Schwarzgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1357 mm | 1357
Breite:
553 mm | 553
Tiefe:
590 mm | 590
Gewicht:
89 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 7021 Schwarzgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Schubladen Auszug:
Vollauszug
Zertifkat GS:
Ja
Wechselkern:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Traglast Schublade:
50 KG
Schubladentyp:
für Karteikarten
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Schubladenaufteilung:
2-bahnig
Oberfläche Korpus:
lackiert
Material Korpus:
Stahl
Griff:
Griffleiste integriert
Auszugsperre:
Ja
Anzahl Schubladen:
6 Stück
Schubladenformat:
DIN A5 quer
EAN Code:
4025314218640
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: karteikartenschrank, karteikartenschrank 6 schubladen, Hängeregistraturschrank, Hängeregistraturschränke, Registraturschrank, Registraturschränke, Hängeregisterschrank, Hängeregisterschränke, Registerschrank, Registerschränke, Schrank für Hängehefter, Schrank für Hängemappen, Schränke für Hängehefter, Karteikartenschränke, Karteischränke, Kartenschrank, Kartenschränke, Schrank für Karteikarten, Schränke für Karteikarten, Schubladenschränke, Schubladenschrank, Schrank mit Schubladen, Schränke mit Schubladen, Archivschrank, Archivschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroschrank, Büroschränke, Aufbewahrungsschränke, Aufbewahrungsschrank, Stahlschrank, Stahlschränke, Schrank Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 540,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,61*
€ 762,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,56*
€ 726,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 604,33*
€ 719,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,49*
€ 691,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,13*
€ 676,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,92*
€ 643,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.