Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Feuerschutzschrank Certos, H1950xB930xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Feuerschutzschrank Certos, H1950xB930xT500mm
C+P Feuerschutzschrank Certos, H1950xB930xT500mm
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Logo
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-1170-00|S10012
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     1170-00|S10012
EAN/GTIN:
     4025314207347
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Feuergeschützter Stahl-Flügeltürenschrank Certos, Korpus und Türen aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, allseitig doppelwandig und gedämm mit 25 mm starken Spezial-Isolierplatten Klasse A1, nicht brennbar nach DIN 4102, Türaufhängung oben und unten in stabilen Drehbolzen, großzügiger Öffnungswinkel ca. 180 Grad, erhöhte Einbruchsicherheit durch stabile Türsicherungen, die links und rechts in die Seitenwände einrasten, Verriegelung über 5-fach Bolzenriegelwerk (seitlich 3x, oben/unten je 1x), 1 Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, 1 robuster Schrankgriff, Farbe: Schwarz, 4 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 500 mm, Korpus: RAL 9006 Weißaluminium, Türen: RAL 9006 Weißaluminium, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau, sonstige Innenteile: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm | 1950
Breite:
930 mm | 930
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
114 KG
Korpus:
RAL 9006 Weißaluminium
Front:
RAL 9006 Weißaluminium
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Verschluss:
Zylinderschloss
Material Türen:
Stahl doppelwandig, gedämmt
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
5 Stück
Schließung:
5-fach-Bolzenriegelwerk
Schlüsselart:
Doppelbartschlüssel
Zertifkat GS:
Ja
Tür Öffnungswinkel:
180 Grad
Material Einlegeboden:
Stahl
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Traglast Einlegeboden:
70 KG
Anschlagsart Front:
einschlagend
Material Korpus:
Stahl
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anzahl Türen:
2 Stück
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
außen
Boden höhenverstellbar:
Ja
Für Türanschlag:
rechts
Anschlag Front:
DIN rechts
Griff:
Klinkengriff schwarz
Ausführung Front:
Flügeltüren
EAN Code:
4025314207347
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, cp dokumentenschrank, brandschutzschrank, Feuerschutzschränke, Feuergeschützter Schrank, Feuergeschützte Schränke, Tresor, Tresore, Aktentresor, Aktentresore, Safe, Dokumententresore, Aktensafe, Tresorschrank, Tresorschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Dokumentenschränke, Sicherheitsschränke, Sicherheitsschrank, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Archivschrank, Archivschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschränke, Drehtürenschrank, Stahlschrank, Stahlschränke, Schrank Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.128,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.313,84*
€ 1.563,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.266,58*
€ 1.507,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.253,66*
€ 1.491,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.183,80*
€ 1.408,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.156,30*
€ 1.376,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.128,20*
€ 1.342,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.