Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Feuerschutzschrank Certos, H1226xB650xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Feuerschutzschrank Certos, H1226xB650xT500mm
C+P Feuerschutzschrank Certos, H1226xB650xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-1160-000|S10418
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     1160-000|S10418
EAN/GTIN:
     4065714000292
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Feuergeschützter Stahl-Flügeltürenschrank Certos, Korpus und Türen aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, allseitig doppelwandig und gedämm mit 25 mm starken Spezial-Isolierplatten Klasse A1, nicht brennbar nach DIN 4102, Türaufhängung oben und unten in stabilen Drehbolzen, großzügiger Öffnungswinkel ca. 180 Grad, erhöhte Einbruchsicherheit durch stabile Türsicherungen, die links und rechts in die Seitenwände einrasten, Verriegelung über 5-fach Bolzenriegelwerk (seitlich 3x, oben/unten je 1x), 1 Abdeckplatte 25 mm, aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), 1 Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, 1 robuster Schrankgriff, Farbe: Schwarz, 2 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, Maße (H x B x T): 1226 x 650 x 500 mm, Korpus: 0005000 RDS Vulkangrau, Türen: RAL 1013 Perlweiß, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau, Abdeckplatte DBS: Dekor Eiche Basalt, sonstige Innenteile: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1226 mm | 1226
Breite:
650 mm | 650
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
70 KG
Korpus:
0005000 RDS Vulkangrau
Front:
RAL 1013 Perlweiß
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Dekor DBS:
Dekor Eiche Basalt
Ordnerhöhen max.:
3 Stück
Material Korpus:
Stahl
Material Türen:
Stahl doppelwandig, gedämmt
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Oberfläche Korpus:
lackiert
Schließung:
5-fach-Bolzenriegelwerk
Schlüsselart:
Doppelbartschlüssel
Traglast Einlegeboden:
70 KG
Tür Öffnungswinkel:
180 Grad
Material Einlegeboden:
Stahl
Zertifkat GS:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anzahl Türen:
1 Stück
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
außen
Boden höhenverstellbar:
Ja
Für Türanschlag:
rechts
Griff:
Klinkengriff schwarz
Ausführung Front:
Flügeltüren
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
EAN Code:
4065714000292
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, c+p feuerschutzschrank, brandschutzschrank, Feuerschutzschränke, Feuergeschützter Schrank, Feuergeschützte Schränke, Tresor, Tresore, Aktentresor, Aktentresore, Safe, Dokumententresore, Aktensafe, Tresorschrank, Tresorschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Dokumentenschränke, Sicherheitsschränke, Sicherheitsschrank, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Archivschrank, Archivschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschränke, Drehtürenschrank, Stahlschrank, Stahlschränke, Schrank Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 722,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,56*
€ 1.049,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,37*
€ 1.008,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 838,72*
€ 998,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,73*
€ 935,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,82*
€ 914,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,77*
€ 860,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.