Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Edelstahl-Nummernschild, selbstklebend, 3-stellig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Edelstahl-Nummernschild, selbstklebend, 3-stellig
C+P Edelstahl-Nummernschild, selbstklebend, 3-stellig
C+P Logo
German-Quality
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-08501-06_
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     08501-06|
EAN/GTIN:
     4064615603885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foliennummerierung Garderobenschran...
Garderobenschrank Nummernschild
Nummernschild Garderobenschrank
Schließfach-Schrank
Edelstahl-Nummernschild, selbstklebend, 3-stellig, Maße (H x B x T): 30 x 50 x 1 mm
Weitere Informationen:
Breite:
50 | 50 mm
EAN Code:
4064615603885
Höhe:
30 | 30 mm
Masse:
0.02
Tiefe:
1 | 1 mm
Serie:
Serien-Neutral
Anlieferzustand:
montiert
Beschriftung:
Nummernschild
Befestigung Beschriftung:
selbstklebend
Material Beschriftung:
Edelstahl
Gewicht:
0.02 kg
Artikelkurztext:
Edelstahl-Nummernschild, selbstklebend, 3-stellig
Marke:
Serien-Neutral
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per Paketdienst
ZolltarifNr_DE:
94039910
Weitere Suchbegriffe: Schließfachschrank, Schließfachsäule, schließfachschrank, Nummernschild, Etikettenrahmen, Schrank-Beschriftung, Schrank-Nummerierung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.