Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL DBW20B2-5X/200-6EG24K4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD6089_98_17R.TIF
IH_HAD6089_98_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901523552
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901523552
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckventil
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
rexroth druckventil
druckventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässiges Druckbegrenzen auf Einstellwert
  • Magnetische Entlastung über ein aufgebautes Wege-Schieberventil
  • Druckeinstellbereich 4…200 bar
  • Vorgesteuert
  • Sitzventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
P → T
Max. Druck:
350 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
Gerätestecker 3-polig (2 + PE) nach EN 175301-803
Anzahl Anschlüsse:
2
Betätigungsart:
Mechanisch
Nenngröße:
25
Elektrischer Stecker:
Gerätestecker 3-polig (2 + PE)
Max. Volumenstrom:
500 l/min
Anschlussart:
Plattenaufbau
Verbindungsart, Arbeitsanschluss:
2
Anschlussbild:
ISO 6264-08-13
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
5.3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.058,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.210,83*
€ 1.440,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.174,05*
€ 1.397,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.100,49*
€ 1.309,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.075,97*
€ 1.280,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.058,97*
€ 1.260,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017010
ab € 2,40*
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017011
ab € 3,54*
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017022
ab € 23,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.