Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKREDUZIERVENTIL-Z Z3DR10VP2-1X/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HADR8078_15_17R.TIF
IH_HADR8078_15_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901405405
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901405405
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Druckreduzierung auf Einstellwert.
  • Vorgesteuert
  • Schieberventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
P2 → P1
Max. Druck:
350 bar
Anzahl Anschlüsse:
4
Betätigungsart:
Mechanisch betätigt
Nenngröße:
10
Max. Volumenstrom:
120 l/min
Anschlussart:
Zwischenmontage
Anschlussbild:
ISO 4401-05-04-0-05
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
3
Gewicht:
2.72 kg
Weitere Suchbegriffe: hydraulik druckminderventil
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,22*
€ 435,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,67*
€ 433,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,36*
€ 426,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,60*
€ 408,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,51*
€ 369,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.