Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEMBRANSPEICHER HAD0,7-211-1X/0G04E-1E111-BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD0-7-210_17R.TIF
IH_HAD0-7-210_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901264261
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901264261
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Speicher
Hydrospeicher
Membranspeicher
bosch rexroth membranspeicher
Membranspeicher, gemäß Artikel 4, Absatz 3 PED 2014/68/EU: CE-Zertifikat nicht erforderlich. Zur Druckstoß- und Pulsationsdämpfung, Fluidvolumenkompensation oder Energiespeicherung in Hydrauliksystemen.
  • Membranwerkstoff ECO für Normal- und Tieftemperatur
  • ohne Vorfülldruck
  • Anschluss G ½ Innengewinde und Einschraubzapfen M33 x 1,5
  • Fertig lackiert für raue Umgebungsbedingungen
Weitere Informationen:
Max. Druck:
211 bar
Konformitätsbeschreibung:
Betriebsanleitung
Max. Volumenstrom:
211 l/min
Nennvolumen:
0.7 l
Konformität:
BA
Gewicht:
2.94 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,86*
€ 491,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,37*
€ 490,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,18*
€ 465,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 164,65*
€ 195,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 162,15*
€ 192,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,71*
€ 172,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.