Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEMBRANSPEICHER HAD0,35-160-1X/10Z08F6-1E111-BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD0-7-210_17R.TIF
IH_HAD0-7-210_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901252314
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901252314
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Speicher
Hydrospeicher
Membranspeicher
bosch rexroth membranspeicher
Membranspeicher, gemäß Artikel 4, Absatz 3 DGRL 2014/68/EU: CE-Zertifikat nicht erforderlich. Zur Druckstoß- und Pulsationsabsorption, Flüssigkeitsvolumenkompensation oder Energiespeicherung in Hydrauliksystemen.
  • Metrische Gewindegröße
  • ECO-Membranwerkstoff für Tieftemperaturumgebung
  • Vorgeladen mit 10 bar Stickstoffgas
  • Endlackierung für raue Umgebungsbedingungen
Weitere Informationen:
Max. Druck:
160 bar
Konformitätsbeschreibung:
Nicht erforderlich für Nenngröße ≤ 1 Liter
Max. Volumenstrom:
160 l/min
Nennvolumen:
0.35 l
Konformität:
-
Gewicht:
1.24 kg
Weitere Suchbegriffe: hydraulik speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,55*
€ 426,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,69*
€ 424,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,86*
€ 405,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.