Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEMBRANSPEICHER HAD2,0-100-1X/50Z08C-1N111-CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD0-7-210_17R.TIF
IH_HAD0-7-210_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901200006
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901200006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Speicher
Hydrospeicher
Membranspeicher
membranspeicher 2l
Membranspeicher nach europäischer Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Zur Druckstoß- und Pulsationsdämpfung, Fluidvolumenkompensation oder Energiespeicherung in Hydrauliksystemen.
  • Vorgefüllt mit 45 bar Stickstoff
  • Anschluss M22x1,5 Einschraubbohrung mit Außensechskant
  • Fertig lackiert für raue Umgebungsbedingungen
  • Membranwerkstoff NBR für Normaltemperaturbereich, Mineralöl und HFC Fluide
Weitere Informationen:
Max. Druck:
200 bar
Konformitätsbeschreibung:
CE gemäß Richtlinie 2014/68/EU
Max. Volumenstrom:
100 l/min
Nennvolumen:
1.0 l
Konformität:
CE
Gewicht:
4.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,01*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 345,62*
€ 411,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 329,39*
€ 391,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 326,33*
€ 388,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,01*
€ 382,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,25*
€ 363,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 290,53*
€ 345,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 268,01*
€ 318,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.