Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLASENSPEICHER HAB1-330-6X/0G05G-2N111-BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAB10-330-6X_17R.TIF
IH_HAB10-330-6X_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901191370
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901191370
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blasenspeicher
Hydraulik-Speicher
Hydrospeicher
bosch rexroth blasenspeicher
Basenspeicher nach Europäischer Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Zur hydraulischen Energiespeicherung in intermittierenden Betriebssystemen. Energiereserve für Notfälle. Flüssigkeitsvolumenkompensation oder Pulsationsdämpfung in Hydrauliksystemen.
  • Anschluss G ¾, Rohrgewinde mit Dichtfläche radial
  • Blasenwerkstoff NBR für Normaltemperaturbereich, Mineralöl und HFC Fluide
  • Oberfläche grundiert
  • ohne Vorfülldruck
Weitere Informationen:
Max. Druck:
330 bar
Konformitätsbeschreibung:
Nicht benötigt für Größe ≤ 1 Liter
Max. Volumenstrom:
240 l/min
Nennvolumen:
1 l
Konformität:
BA
Gewicht:
5.98 kg
Weitere Suchbegriffe: hydraulik speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 652,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,85*
€ 1.099,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,64*
€ 887,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,14*
€ 851,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,10*
€ 820,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,67*
€ 776,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.