Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEMBRANSPEICHER HAD0,7-350-2X/10G04C-1N111-BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD0-7-210_17R.TIF
IH_HAD0-7-210_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901173941
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901173941
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Speicher
Hydrospeicher
Membranspeicher
bosch rexroth membranspeicher
Membranspeicher, gemäß Artikel 4, Absatz 3 PED 2014/68/EU: CE-Zertifikat nicht erforderlich. Zur Druckstoß- und Pulsationsdämpfung, Fluidvolumenkompensation oder Energiespeicherung in Hydrauliksystemen.
  • Vorgefüllt mit 10 bar Stickstoff
  • Anschluss G ½ Einschraubbohrung mit Außensechskant
  • Fertig lackiert für raue Umgebungsbedingungen
  • Membranwerkstoff NBR für Normaltemperaturbereich, Mineralöl und HFC Fluide
Weitere Informationen:
Max. Druck:
350 bar
Konformitätsbeschreibung:
Betriebsanleitung
Max. Volumenstrom:
350 l/min
Nennvolumen:
0.7 l
Konformität:
BA
Gewicht:
4 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,22*
€ 263,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,89*
€ 261,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 216,64*
€ 257,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,17*
€ 253,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,35*
€ 246,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,97*
€ 216,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.