Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEMBRANSPEICHER HAD2,0-250-1X/2G05E5-1N111-CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD0-7-210_17R.TIF
IH_HAD0-7-210_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901164372
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901164372
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Speicher
Hydrospeicher
Membranspeicher
membranspeicher 2l
Membranspeicher nach europäischer Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Zur Druckstoß- und Pulsationsdämpfung, Fluidvolumenkompensation oder Energiespeicherung in Hydrauliksystemen.
  • Vorgefüllt mit 2 bar Stickstoff
  • Anschluss G ¾ Innengewinde und Einschraubzapfen M45 x 1,5
  • Fertig lackiert für raue Umgebungsbedingungen
  • Membranwerkstoff NBR für Normaltemperaturbereich, Mineralöl und HFC Fluide
Weitere Informationen:
Max. Druck:
250 bar
Konformitätsbeschreibung:
CE gemäß Richtlinie 2014/68/EU
Max. Volumenstrom:
250 l/min
Nennvolumen:
2.0 l
Konformität:
CE
Gewicht:
8.76 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,94*
€ 399,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,36*
€ 396,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,05*
€ 390,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,60*
€ 374,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,75*
€ 337,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.