Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEMBRANSPEICHER HAD1,4-140-1X/2G04E-1N111-CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD0-7-210_17R.TIF
IH_HAD0-7-210_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901164368
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901164368
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Speicher
Hydrospeicher
Membranspeicher
bosch rexroth membranspeicher
Membranspeicher nach europäischer Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Zur Druckstoß- und Pulsationsdämpfung, Fluidvolumenkompensation oder Energiespeicherung in Hydrauliksystemen.
  • Vorgefüllt mit 2 bar Stickstoff
  • Anschluss G ½ Innengewinde und Einschraubzapfen M33 x 1,5
  • Fertig lackiert für raue Umgebungsbedingungen
  • Membranwerkstoff NBR für Normaltemperaturbereich, Mineralöl und HFC Fluide
Weitere Informationen:
Max. Druck:
140 bar
Konformitätsbeschreibung:
CE gemäß Richtlinie 2014/68/EU
Max. Volumenstrom:
140 l/min
Nennvolumen:
1.4 l
Konformität:
CE
Gewicht:
4.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,58*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 283,53*
€ 337,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 272,08*
€ 323,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,05*
€ 318,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 265,44*
€ 315,87
pro Stück
ab 15 Stück
€ 248,56*
€ 295,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 237,18*
€ 282,24
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 220,58*
€ 262,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.