Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKSCHALTER HED 8 OA-2X/350K14KW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_TB0004_05_0040_06_17R.TIF
IH_TB0004_05_0040_06_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901102716
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901102716
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
drucktaster ip65
Potentialfreies Schalten von Strömen von 1 mA bis 2,0 A. Kleine Hysterese, abhängig vom eingestellten Schaltpunkt. Hohe Wiederholgenauigkeit 1 % vom Einstelldruck
  • Kolben-Druckschalter
  • Mikroschalter mit Öffner-/Schließerfunktion
  • Rohrleitungseinbau
  • Verstellungsart: Drehknopf mit Skala
  • Ohne Leitungsdose, Gerätestecker DIN EN 175301-803
  • Mit NBR-Dichtungen
Weitere Informationen:
Max. Druck:
350 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
Stecker 4-polig (3 + PE) gemäß DIN EN 175301-803
Konformitätsbeschreibung:
CE - nach Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
Elektrischer Stecker:
Gerätestecker 4-polig (3 + PE)
Anschlussart:
Rohrleitung
Anschlussbild:
G 1/4"
Versorgungsspannung:
12 bis 250 V AC/DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD
Konformität:
CE | CCC | UL | RoHS
Gewicht:
0.84 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,31*
€ 274,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,96*
€ 248,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 204,30*
€ 243,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,35*
€ 233,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 193,43*
€ 230,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,69*
€ 225,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,32*
€ 201,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.