Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKSCHALTER HED 8 OA-2X/200K14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_TB0004_05_0040_06_17R.TIF
IH_TB0004_05_0040_06_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901102708
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901102708
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
drucktaster rexroth
Potentialfreies Schalten von Strömen von 1 mA bis 2,0 A. Kleine Hysterese, abhängig vom eingestellten Schaltpunkt. Hohe Wiederholgenauigkeit 1 % vom Einstelldruck
  • Kolben-Druckschalter
  • Mikroschalter mit Öffner-/Schließerfunktion
  • Rohrleitungseinbau
  • Ohne Leitungsdose, Gerätestecker DIN EN 175301-803
  • Verstellungsart: Spindel mit Innensechskant, ohne Skala, ohne Schutzkappe
  • Mit NBR-Dichtungen
Weitere Informationen:
Max. Druck:
200 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
Stecker 4-polig (3 + PE) gemäß DIN EN 175301-803
Konformitätsbeschreibung:
CE - nach Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
Elektrischer Stecker:
Gerätestecker 4-polig (3 + PE)
Anschlussart:
Rohrleitung
Anschlussbild:
G 1/4"
Versorgungsspannung:
12 bis 250 V AC/DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD
Konformität:
CE | CCC | UL | RoHS
Gewicht:
0.73 kg
Weitere Suchbegriffe: hydraulik druckschalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,07*
€ 485,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,97*
€ 478,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,42*
€ 443,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 161,92*
€ 192,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 159,49*
€ 189,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,23*
€ 171,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.