Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROP-DRUCKBEGRENZUNGSVT DBETE-6X/200G24K31A1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7240_04_6825_01_19R.TIF
IH_HAD7240_04_6825_01_19R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901029968
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901029968
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckventil
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Hydraulik Rückschlagventil
Wege-Ventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Druckentlastung auf Sollwertsignal.
  • Direktbetätigt
  • Sitzventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
P → T
Max. Druck:
420 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
Gerätestecker 7-polig (6 + PE) nach EN 175201-804
Anzahl Anschlüsse:
2
Betätigungsart:
Integrierte Elektronik
Konformitätsbeschreibung:
CE - Elektromagnetische Kompatibilität 2014/30/EU
Nenngröße:
6
Elektrischer Stecker:
Rundstecker 6+PE
Max. Volumenstrom:
2 l/min
Anschlussart:
Plattenaufbau
Anschlussbild:
ISO 4401-03-02-0-05
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HETG | HEES | HEPG | HFDU | HFDR
Anzahl Schaltstellungen:
2
Konformität:
CE
Gewicht:
1.58 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.052,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.212,51*
€ 1.442,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.186,20*
€ 1.411,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.101,84*
€ 1.311,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.073,72*
€ 1.277,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.052,70*
€ 1.252,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R900021267
ab € 29,63*
Zubehör
Bosch Rexroth
R900217845
ab € 52,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.