Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL DBW10A2-5X/100-6EG24N9K4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD6089_98_17R.TIF
IH_HAD6089_98_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900948450
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900948450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
hydraulik druckbegrenzungsventil re...
hydraulik druckbegrenzungsventil
hydraulik druckbegrenzungsventil 35...
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässiges Druckbegrenzen auf Einstellwert
  • Magnetische Entlastung über ein aufgebautes Wege-Schieberventil
  • Druckeinstellbereich 4…100 bar
  • Vorgesteuert
  • Sitzventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
P → T
Max. Druck:
350 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
Gerätestecker 3-polig (2 + PE) nach EN 175301-803
Anzahl Anschlüsse:
2
Betätigungsart:
Mechanisch
Nenngröße:
10
Elektrischer Stecker:
Gerätestecker 3-polig (2 + PE)
Max. Volumenstrom:
250 l/min
Anschlussart:
Plattenaufbau
Verbindungsart, Arbeitsanschluss:
2
Anschlussbild:
ISO 6264-06-09
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
4.541 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 729,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,48*
€ 1.013,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,75*
€ 988,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,76*
€ 936,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,11*
€ 904,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,60*
€ 868,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017010
ab € 2,40*
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017011
ab € 3,54*
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017022
ab € 23,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.