Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGIK-EINBAUVENTIL LC40DR40E7X/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD_Einb_5592_96_17R.TIF
IH_HAD_Einb_5592_96_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900938018
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900938018
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Druckreduzierung auf Einstellwert.
  • Vorgesteuert
  • Schieberventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
B → A
Max. Druck:
315 bar
Anzahl Anschlüsse:
2
Betätigungsart:
Hydraulisch betätigt
Nenngröße:
40
Max. Volumenstrom:
1000 l/min
Anschlussart:
Einschraubventil zum Einschieben
Anschlussbild:
ISO 7368-10-7-1-16
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
1.8 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 944,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.081,22*
€ 1.286,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.065,10*
€ 1.267,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.009,20*
€ 1.200,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 976,02*
€ 1.161,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 944,53*
€ 1.123,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.