Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGIK-EINBAUVENTIL LC16A00E7X/-004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD8030_14_8031_14_17R.TIF
IH_HAD8030_14_8031_14_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900933497
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900933497
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Wegeventile
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Umschaltung der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol.
  • Öffnungsdruck 0 bar
  • Flächenverhältnis 50 %
  • Vorgesteuert
  • Sitzventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
A → B, B → A
Max. Druck:
420 bar
Anzahl Anschlüsse:
2
Betätigungsart:
Hydraulisch betätigt
Nenngröße:
16
Max. Volumenstrom:
440 l/min
Anschlussart:
Einschraubventil zum Einschieben
Anschlussbild:
ISO 7368-06-1-1-16
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
0.2 kg
Weitere Suchbegriffe: wegeventil bosch rexroth, wege ventil
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,52*
€ 565,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,88*
€ 565,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 467,65*
€ 556,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,91*
€ 278,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 230,48*
€ 274,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,39*
€ 267,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,59*
€ 237,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.