Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUEGELZELLENPUMPE PVV4-1X/098RA15UMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_5571_17R.TIF
IH_5571_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900930907
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900930907
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Drehschieberpumpe
Hydraulik-Flügelzellenpumpe
hydraulik-flügelzellenpumpe rexroth
hydraulik flügelzellenpumpe
Mitteldruckpumpe. Geringe Geräuschbelastung und geringes Pulsationsniveau. Guter Wirkungsgrad. Geeignet für Industrieanwendungen.
  • Für industrielle Anwendungen im offenen Kreislauf
  • Gehäuse aus Gusseisen
  • Flügelzellen-Konstantpumpe
  • Mit NBR-Dichtungen
Weitere Informationen:
Max. Druck:
175 bar
Wellentyp:
Verzahnte Welle 14T, 32-1 nach ISO 3019-1
Nenngröße:
97.7 cm³
Ansteuerungen:
ohne
Montage:
SAE C, 2-Lochflansch 127-2 nach ISO 3019-1
Max. Volumenstrom:
141 l/min
Verbindungsart, Arbeitsanschluss:
Flanschanschluss
Verdrängungstyp:
konstant
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HLP
Durchtrieb:
ohne
Normen:
SAE
Gewicht:
23.732 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.260,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.484,35*
€ 2.956,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.447,46*
€ 2.912,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.340,46*
€ 2.785,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.288,08*
€ 2.722,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.260,14*
€ 2.689,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.