Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUEGELZELLENPUMPE PVV1-1X/040RA15UMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_5571_17R.TIF
IH_5571_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900928946
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900928946
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Drehschieberpumpe
Hydraulik-Flügelzellenpumpe
hydraulik-flügelzellenpumpe rexroth
hydraulik flügelzellenpumpe
Mitteldruckpumpe. Geringe Geräuschbelastung und geringes Pulsationsniveau. Guter Wirkungsgrad. Geeignet für Industrieanwendungen.
  • Für industrielle Anwendungen im offenen Kreislauf
  • Gehäuse aus Gusseisen
  • Flügelzellen-Konstantpumpe
  • Mit NBR-Dichtungen
Weitere Informationen:
Max. Druck:
160 bar
Wellentyp:
Zylindrisch Ø 22,2 mm
Nenngröße:
39.5 cm³
Montage:
SAE B, 2-Lochflansch 101-2 nach ISO 3019-1
Max. Volumenstrom:
59 l/min
Verbindungsart, Arbeitsanschluss:
Flanschanschluss
Verdrängungstyp:
konstant
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Druckflüssigkeit:
HLP
Durchtrieb:
ohne
Normen:
SAE
Gewicht:
12.461 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.027,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.171,90*
€ 1.394,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.157,41*
€ 1.377,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.103,46*
€ 1.313,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.069,15*
€ 1.272,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.027,89*
€ 1.223,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.