Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGIK-EINBAUVENTIL LC50B40E7X/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD8030_14_8031_14_17R.TIF
IH_HAD8030_14_8031_14_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900928823
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900928823
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Wegeventile
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Umschaltung der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol.
  • Flächenverhältnis 7 %
  • Öffnungsdruck 4 bar
  • Vorgesteuert
  • Sitzventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
A → B, B → A
Max. Druck:
420 bar
Anzahl Anschlüsse:
2
Betätigungsart:
Hydraulisch betätigt
Nenngröße:
50
Max. Volumenstrom:
3500 l/min
Anschlussart:
Einschraubventil zum Einschieben
Anschlussbild:
ISO 7368-11-9-1-16
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
3.04 kg
Weitere Suchbegriffe: wegeventil bosch rexroth, wege ventil
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 805,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,48*
€ 1.108,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 922,34*
€ 1.097,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,07*
€ 1.040,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,85*
€ 1.002,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,31*
€ 958,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.