Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUEGELZELLENPUMPE PVV5-1X/193RA15UMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_5571_17R.TIF
IH_5571_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900928769
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900928769
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Drehschieberpumpe
Hydraulik-Flügelzellenpumpe
hydraulik-flügelzellenpumpe rexroth
hydraulik flügelzellenpumpe
Mitteldruckpumpe. Geringe Geräuschbelastung und geringes Pulsationsniveau. Guter Wirkungsgrad. Geeignet für Industrieanwendungen.
  • Für industrielle Anwendungen im offenen Kreislauf
  • Gehäuse aus Gusseisen
  • Flügelzellen-Konstantpumpe
  • Mit NBR-Dichtungen
Weitere Informationen:
Max. Druck:
175 bar
Wellentyp:
Zylindrisch, 32-1 nach ISO 3019-1
Nenngröße:
193.4 cm³
Montage:
SAE C, 2-Lochflansch 127-2 nach ISO 3019-1
Max. Volumenstrom:
285 l/min
Verbindungsart, Arbeitsanschluss:
Flanschanschluss
Verdrängungstyp:
konstant
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Druckflüssigkeit:
HLP
Durchtrieb:
ohne
Normen:
SAE
Gewicht:
35.001 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.794,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.023,22*
€ 3.597,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.954,43*
€ 3.515,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.852,69*
€ 3.394,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.807,48*
€ 3.340,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.794,65*
€ 3.325,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.