Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGIK-DECKEL LFA32D19-7X/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SY-LFA_D19_1.TIF
SY-LFA_D19_1.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900923087
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900923087
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steuerdeckel
bosch rexroth steuerdeckel
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Abdeckung von Einbauventil zum Einschieben.
  • Ventildeckel
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
Symbol D19
Max. Druck:
420 bar
Betätigungsart:
Hydraulisch betätigt
Nenngröße:
32
Anschlussart:
Plattenaufbau
Anschlussbild:
ISO 7368-09-5-1-16
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Gewicht:
2.48 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,13*
€ 303,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,94*
€ 301,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 249,19*
€ 296,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,14*
€ 292,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,62*
€ 282,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,51*
€ 250,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.