Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUELLVENTIL SF125K0-1-4X/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_K4917_17R.TIF
IH_K4917_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900922805
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900922805
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
rexroth hydraulik rückschlagventil
hydraulik rückschlagventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Absperrung des Öldurchflusses an ausgewählten Anschlüssen.
  • Vorgesteuert
  • Sitzventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
A → B
Max. Druck:
350 bar
Anzahl Anschlüsse:
2
Betätigungsart:
Hydraulisch betätigt
Nenngröße:
125
Max. Volumenstrom:
4000 l/min
Anschlussart:
Einschraubventil zum Einschieben
Anschlussbild:
Gemäß ISO 228-1
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
47.28 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.475,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.781,98*
€ 9.260,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.706,84*
€ 9.171,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.533,53*
€ 8.964,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.475,41*
€ 8.895,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.475,05*
€ 8.895,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.