Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SERVOWEGEVENTIL 4WS2EM10-5X/90B11ET315K31EV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7684_09_19R.TIF
IH_HAD7684_09_19R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900922801
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900922801
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
Mechanisches Wegeventil
Wege-Ventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige und schnelle Regelung der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol. Hohe Genauigkeit durch interne Kolbenpositionsrückführung
  • Direktbetätigt
  • Düse, Ventil mit Prallplatte
Weitere Informationen:
Max. Druck:
315 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
Gerätestecker 7-polig (6 + PE) nach EN 175201-804
Anzahl Anschlüsse:
4
Betätigungsart:
Externer Verstärker
Nenngröße:
10
Elektrischer Stecker:
Rundstecker 6+PE
Anschlussart:
Plattenaufbau
Nennvolumenstrom:
90 l/min
Anschlussbild:
ISO 4401-05-05-0-05
Versorgungsspannung:
±15 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HETG | HEES | HEPG | HFDU | HFDR
Anzahl Schaltstellungen:
3
Gewicht:
3.58 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.844,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.078,52*
€ 4.853,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.027,39*
€ 4.792,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.900,75*
€ 4.641,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.849,09*
€ 4.580,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.844,31*
€ 4.574,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R900021267
ab € 29,76*
Zubehör
Bosch Rexroth
R900217845
ab € 51,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.