Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGIK-DECKEL LFA25E-7X/CA20DQMG24F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_LFA-E_17R.TIF
IH_LFA-E_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900912669
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900912669
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steuerdeckel
bosch rexroth steuerdeckel
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Abdeckung von Einbauventil zum Einschieben.
  • Ventildeckel
  • Mit Positionsüberwachung
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
A → B, B → A
Max. Druck:
400 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
Stecker 4-polig, M12x1 A-codiert gemäß DIN EN 61076-2-101
Anzahl Anschlüsse:
2
Betätigungsart:
Hydraulisch betätigt
Nenngröße:
25
Elektrischer Stecker:
M12x1, 4-polig. A-codiert
Max. Volumenstrom:
700 l/min
Anschlussart:
Plattenaufbau
Anschlussbild:
ISO 7368-08-3-1-16
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HETG | HEES | HEPG | HFDU | HFDR
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
3.3 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 969,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.110,14*
€ 1.321,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.093,96*
€ 1.301,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.038,37*
€ 1.235,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.005,76*
€ 1.196,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 969,77*
€ 1.154,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R900031155
ab € 27,42*
Zubehör
Bosch Rexroth
R900082899
ab € 42,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.