Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGIK-EINBAUVENTIL LC16DB40D7X/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD_Einb_5593_96_17R.TIF
IH_HAD_Einb_5593_96_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900912547
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900912547
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Druckentlastung auf Einstellwert.
  • Öffnungsdruck 4 bar
  • Vorgesteuert
  • Sitzventil
  • Schieberventil
  • Mit Dämpfungsfunktion
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
A → B
Max. Druck:
420 bar
Anzahl Anschlüsse:
2
Betätigungsart:
Hydraulisch betätigt
Nenngröße:
16
Max. Volumenstrom:
250 l/min
Anschlussart:
Einschraubventil zum Einschieben
Nennvolumenstrom:
175 l/min
Anschlussbild:
ISO 7368-06-2-1-16
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
0.195 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,43*
€ 512,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,09*
€ 511,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,75*
€ 484,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 181,61*
€ 216,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 178,86*
€ 212,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,73*
€ 190,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.