Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGIK-EINBAUVENTIL LC16DB40E7X/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD_Einb_5593_96_17R.TIF
IH_HAD_Einb_5593_96_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900912532
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900912532
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Druckentlastung auf Einstellwert.
  • Vorgesteuert
  • Sitzventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
A → B
Max. Druck:
420 bar
Anzahl Anschlüsse:
2
Betätigungsart:
Hydraulisch betätigt
Nenngröße:
16
Max. Volumenstrom:
250 l/min
Anschlussart:
Einschraubventil zum Einschieben
Anschlussbild:
ISO 7368-06-2-1-16
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
0.202701 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,10*
€ 510,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,10*
€ 509,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,72*
€ 482,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 181,15*
€ 215,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 178,41*
€ 212,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,06*
€ 190,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.