Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STROMREGELVENTIL 2FRE10-4X/16QK4M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD5570_96_17R.TIF
IH_HAD5570_96_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900768728
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900768728
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Ölvolumenstromregelung auf Sollwertsignal.
  • Vorgesteuert
  • Schieberventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
A → B
Max. Druck:
315 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
Gerätestecker 3-polig (2 + PE) nach EN 175301-803
Anzahl Anschlüsse:
2
Betätigungsart:
Externer Verstärker
Nenngröße:
10
Elektrischer Stecker:
Gerätestecker 3-polig (2 + PE)
Max. Volumenstrom:
16 l/min
Anschlussart:
Plattenaufbau
Anschlussbild:
ISO 6263-06-04-0-13
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
6.5 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.674,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.846,11*
€ 2.196,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.818,21*
€ 2.163,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.735,48*
€ 2.065,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.694,63*
€ 2.016,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.674,12*
€ 1.992,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017010
ab € 2,38*
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017011
ab € 3,55*
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017022
ab € 23,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.