Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUEGELZELLENPUMPE PV7-1X/16-30RE01MC0-08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_PV7-1X_17R.TIF
IH_PV7-1X_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900533582
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900533582
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Drehschieberpumpe
Hydraulik-Flügelzellenpumpe
hydraulik-flügelzellenpumpe rexroth
hydraulik flügelzellenpumpe
Hohe Zuverlässigkeit im industriellen Einsatz. Geringes Geräusch- und Pulsationsniveau. Präzises Regelverhalten durch geringe Hysterese mit hoher Wiederholgenauigkeit. Kann mit weiteren Rexroth Pumpen flexibel kombiniert werden.
  • Gehäuse aus Gusseisen
  • Für industrielle Anwendungen mit offenem Regelkreis
  • Flügelzellen-Verstellpumpe
  • Mit NBR-Dichtungen
Weitere Informationen:
Max. Druck:
80 bar
Wellentyp:
Zylindrisch Ø 25 mm mit Passfeder
Nenngröße:
30 cm³
Montage:
4-Lochflansch 100 B4HW nach ISO 3019-2 und VDMA 24560
Max. Volumenstrom:
54 l/min
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Druckflüssigkeit:
HLP | HLPD | HVLP | HVLPD
Durchtrieb:
mit
Gewicht:
15.43 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.053,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.335,24*
€ 2.778,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.293,87*
€ 2.729,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.171,95*
€ 2.584,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.111,22*
€ 2.512,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.053,93*
€ 2.444,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.