Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUELLVENTIL SF150A0-1-4X/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_K4917_17R.TIF
IH_K4917_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900526899
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900526899
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
rexroth hydraulik rückschlagventil
hydraulik rückschlagventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Absperrung des Öldurchflusses an ausgewählten Anschlüssen.
  • Vorgesteuert
  • Sitzventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
A → B
Max. Druck:
350 bar
Anzahl Anschlüsse:
2
Betätigungsart:
Hydraulisch betätigt
Nenngröße:
150
Max. Volumenstrom:
6500 l/min
Anschlussart:
Flanschverbindung
Anschlussbild:
Gemäß ISO 228-1
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
135 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.166,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.436,93*
€ 17.179,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.350,48*
€ 17.077,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.176,55*
€ 16.870,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.166,15*
€ 16.857,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.