Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKWAAGE-Z ZDC16P-2X/XM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_TB0217_07_17R.TIF
IH_TB0217_07_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900489669
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900489669
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckwaage
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässiger Druckausgleich an ausgewählten Anschlüssen.
  • Direktbetätigt
  • Schieberventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
P2 → P1
Max. Druck:
350 bar
Anzahl Anschlüsse:
4
Nenngröße:
16
Max. Volumenstrom:
150 l/min
Anschlussart:
Zwischenmontage
Anschlussbild:
ISO 4401-07-07-0-05
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Gewicht:
5.06 kg
Weitere Suchbegriffe: hydraulik druckminderventil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.249,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.249,70*
€ 1.487,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.234,92*
€ 1.469,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.186,35*
€ 1.411,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.159,35*
€ 1.379,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.135,37*
€ 1.351,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.