Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DB 6 K2-4X/200YV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R901224584_MHDBV.eps
R901224584_MHDBV.eps
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900486196
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900486196
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Hydraulik Rückschlagventil
rexroth hydraulik rückschlagventil
hydraulik rückschlagventil
  • Maximaler Volumenstrom 60 l/min (16 gpm)
  • Maximaler Arbeitsdruck 315 bar (4568 psi)
  • Einschraubbohrung M20x1
  • Einschraubventile
Weitere Informationen:
Max. Druck:
315 bar
Betätigungsart:
Hydraulisch betätigt
Max. Volumenstrom:
60 l/min
Anschlussart:
Einschraubventil
Nennvolumenstrom:
60 l/min
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HEES | HEPG
Gewicht:
0.2316 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,29*
€ 193,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,03*
€ 189,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,09*
€ 185,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,03*
€ 183,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,94*
€ 153,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.