Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DROSSELRUECKSCHLAGVENTIL Z2FS6-2-4X/1Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD5556_96_NG6_17R.TIF
IH_HAD5556_96_NG6_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900481621
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900481621
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässiges Drosseln des Volumenstromes auf Einstellwert.
  • Direktbetätigt
  • Feineinstellung
  • Einstellschraube mit Kontermutter
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
A1 → A2, B1 → B2 oder A2 → A1, B2 → B1
Max. Druck:
350 bar
Anzahl Anschlüsse:
4
Betätigungsart:
Mechanisch betätigt
Nenngröße:
6
Max. Volumenstrom:
80 l/min
Anschlussart:
Zwischenmontage
Anschlussbild:
ISO 4401-03-02-0-05
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
1.041 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,48*
€ 333,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,09*
€ 332,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,06*
€ 329,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,77*
€ 315,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,00*
€ 273,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.