Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR 20 K5-1X/200YM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R900474524_DR_K.eps
R900474524_DR_K.eps
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900474526
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900474526
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Hydraulik Rückschlagventil
  • Maximaler Arbeitsdruck 315 bar (4568 psi)
  • Maximaler Volumenstrom 160 l/min (42 gpm)
  • Einschraubbohrung M28x1,5
  • Einschraubventile
Weitere Informationen:
Max. Druck:
315 bar
Betätigungsart:
Hydraulisch betätigt
Max. Volumenstrom:
160 l/min
Anschlussart:
Einschraubventil
Nennvolumenstrom:
160 l/min
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HETG | HFC
Gewicht:
0.352 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,70*
€ 281,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,88*
€ 279,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,18*
€ 277,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,60*
€ 268,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,28*
€ 228,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.