Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DROSSELRUECKSCHLAGVENTIL Z2FS16-8-3X/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_TB0221_07_17R.TIF
IH_TB0221_07_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900459203
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900459203
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Druckreduzierung auf Einstellwert.
  • Spindel mit Innensechskant
  • Direktbetätigt
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
A1 → A2, B1 → B2 oder A2 → A1, B2 → B1
Max. Druck:
350 bar
Anzahl Anschlüsse:
4
Betätigungsart:
Mechanisch betätigt
Nenngröße:
16
Max. Volumenstrom:
250 l/min
Anschlussart:
Zwischenmontage
Anschlussbild:
ISO 4401-07-07-0-05
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
4.42 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 534,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,89*
€ 744,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,31*
€ 735,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,23*
€ 697,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,37*
€ 671,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,12*
€ 635,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.