Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DROSSELRUECKSCHLAGVENTIL Z2FS16-8-3X/S2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_TB0221_07_17R.TIF
IH_TB0221_07_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900457256
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900457256
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Druckreduzierung auf Einstellwert.
  • Spindel mit Innensechskant
  • Direktbetätigt
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
A1 → A2, B1 → B2 oder A2 → A1, B2 → B1
Max. Druck:
350 bar
Anzahl Anschlüsse:
4
Betätigungsart:
Mechanisch betätigt
Nenngröße:
16
Max. Volumenstrom:
250 l/min
Anschlussart:
Zwischenmontage
Anschlussbild:
ISO 4401-07-07-0-05
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
4.46 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 533,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,10*
€ 746,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,72*
€ 743,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,80*
€ 706,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,66*
€ 679,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,57*
€ 634,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.