Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DROSSELRUECKSCHLAGVENTIL Z2FS22-8-3X/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_TB0222_07_17R.TIF
IH_TB0222_07_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900456783
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900456783
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Druckreduzierung auf Einstellwert.
  • Spindel mit Innensechskant
  • Direktbetätigt
  • Schieberventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
A1 → A2, B1 → B2 oder A2 → A1, B2 → B1
Max. Druck:
350 bar
Anzahl Anschlüsse:
4
Betätigungsart:
Mechanisch betätigt
Nenngröße:
25
Max. Volumenstrom:
360 l/min
Anschlussart:
Zwischenmontage
Anschlussbild:
ISO 4401-08-08-0-05
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
6.76 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.051,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.237,10*
€ 1.472,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.215,68*
€ 1.446,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.142,92*
€ 1.360,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.099,72*
€ 1.308,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.051,22*
€ 1.250,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.