Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DROSSELVENTIL F10P3-3X/50L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7313_04_17R.TIF
IH_HAD7313_04_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900445545
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900445545
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Volumenstrombegrenzung an ausgewählten Anschlüssen auf Einstellwert.
  • Direktbetätigt
  • Schieberventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
A → B
Max. Druck:
210 bar
Anzahl Anschlüsse:
2
Betätigungsart:
Mechanisch betätigt
Nenngröße:
10
Max. Volumenstrom:
80 l/min
Anschlussart:
Plattenaufbau
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
1.28 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.555,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.740,53*
€ 2.071,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.712,38*
€ 2.037,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.627,29*
€ 1.936,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.584,38*
€ 1.885,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.555,00*
€ 1.850,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.