Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STROMREGELVENTIL 2FRM16-3X/160L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7791_10_17R.TIF
IH_HAD7791_10_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900424906
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900424906
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Ölvolumenstromregelung auf Einstellwert.
  • Direktbetätigt
  • Schieberventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
A → B
Max. Druck:
315 bar
Anzahl Anschlüsse:
2
Betätigungsart:
Mechanisch betätigt
Nenngröße:
16
Max. Volumenstrom:
160 l/min
Anschlussart:
Plattenaufbau
Anschlussbild:
ISO 6263-07-05-0-13
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
7.24 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.720,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.978,61*
€ 2.354,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.951,61*
€ 2.322,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.834,52*
€ 2.183,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.775,93*
€ 2.113,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.720,99*
€ 2.047,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.