Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL DBDS10G1X/200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD5585_96_17R.TIF
IH_HAD5585_96_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900424140
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900424140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Hydraulik Rückschlagventil
rexroth hydraulik rückschlagventil
hydraulik rückschlagventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässiges Druckbegrenzen auf Einstellwert
  • Hülse mit Sechskant und Schutzkappe
  • Direktbetätigt
  • Sitzventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
P → T
Max. Druck:
200 bar
Anzahl Anschlüsse:
2
Betätigungsart:
Mechanisch betätigt
Nenngröße:
10
Max. Volumenstrom:
120 l/min
Anschlussart:
Gewindeanschluss
Anschlussbild:
Rohrgewinde G 1/2 ISO 228-1
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
3.62 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 300,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,02*
€ 422,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,98*
€ 420,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,12*
€ 410,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,53*
€ 394,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,56*
€ 357,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.