Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR 10 K5-3X/50YM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R900474524_DR_K.eps
R900474524_DR_K.eps
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900422568
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900422568
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Hydraulik Rückschlagventil
  • Maximaler Volumenstrom 100 l/min (26 gpm)
  • Einschraubbohrung M24x1
  • Einschraubventile
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar (5000 psi)
Weitere Informationen:
Max. Druck:
350 bar
Betätigungsart:
Hydraulisch betätigt
Max. Volumenstrom:
100 l/min
Anschlussart:
Einschraubventil
Nennvolumenstrom:
100 l/min
Druckflüssigkeit:
HL | HLP
Gewicht:
0.34 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,01*
€ 210,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,88*
€ 208,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,28*
€ 203,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,19*
€ 201,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,05*
€ 167,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.