Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKBEGRENZUNGSVT-Z Z2DB6VD2-4X/200V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7746_10_17R.TIF
IH_HAD7746_10_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900411314
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900411314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Hydraulik Rückschlagventil
Zwischenplatten Hydraulik
rexroth hydraulik rückschlagventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Druckentlastung auf Einstellwert.
  • Vorgesteuert
  • Sitzventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
A → B, B → A
Max. Druck:
315 bar
Anzahl Anschlüsse:
4
Betätigungsart:
Mechanisch betätigt
Nenngröße:
6
Max. Volumenstrom:
60 l/min
Anschlussart:
Zwischenmontage
Anschlussbild:
ISO 4401-03-02-0-05
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HETG | HEES | HEPG | HFDU | HFDR
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
1.4 kg
Weitere Suchbegriffe: hydraulik rückschlagventil
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,82*
€ 480,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,27*
€ 472,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,74*
€ 451,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,70*
€ 424,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,27*
€ 400,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.