Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKREDUZIERVENTIL-Z ZDR6DA2-4X/75Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7750_10_17R.TIF
IH_HAD7750_10_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900410813
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900410813
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Hydraulik Rückschlagventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Druckreduzierung auf Einstellwert.
  • Druckeinstellbereich 3…75 bar
  • Mit Rückschlagventil
  • Hülse mit Sechskant und Schutzkappe
  • Direktbetätigt
  • Steuerölzuführung intern, Steuerölrückführung extern
  • Schieberventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
A1 → A2
Max. Druck:
315 bar
Anzahl Anschlüsse:
4
Betätigungsart:
Mechanisch betätigt
Nenngröße:
6
Max. Volumenstrom:
50 l/min
Anschlussart:
Zwischenmontage
Anschlussbild:
ISO 4401-03-02-0-05
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
3
Gewicht:
1.42 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,68*
€ 524,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,74*
€ 506,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,56*
€ 483,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,52*
€ 433,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.